Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08546 Porta trasp. IP55 L650 Prisma P - LVS08546

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08546 Porta trasp. IP55 L650 Prisma P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachtür

  • Werkstoff - Glas

  • Farbe - sonstige

  • Ausführung als Sichttür - ja

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606481878830

Artikelnummer

SNRLVS08546

Herstellernummer

LVS08546

Hersteller

SNR

Ausführung:

Fachtür

Werkstoff:

Glas

Farbe:

sonstige

Ausführung als Sichttür:

ja

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

650 mm

Höhe:

2000 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

30 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

SCHNEIDER PORTA TRASP. IP55 L650 PRISMASET P PER ARMADI