SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08524 Porta piena IP55 L400 Prisma P - LVS08524

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Ausführung als Sichttür - nein
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606481878762
Artikelnummer
SNRLVS08524
Herstellernummer
LVS08524
Hersteller
SNR
Ausführung:
Fachtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Ausführung als Sichttür:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
400 mm
Höhe:
2000 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
30 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet


