Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08513 Porta piena IP30 L300 Prisma P - LVS08513

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08513 Porta piena IP30 L300 Prisma P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - weiß

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Schutzart (IP) - IP30

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606481878663

Artikelnummer

SNRLVS08513

Herstellernummer

LVS08513

Hersteller

SNR

Ausführung:

Fachtür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Ausführung als Sichttür:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Breite:

300 mm

Höhe:

2000 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

30 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

SCHNEIDER PORTA PIENA IP30 L300 PRISMASET P PER ARMADI