SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08496 PPC 2 parti IP30 L650 P400 Prisma P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - blind
Typ - sonstige
Breite - 460 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606481877420
Artikelnummer
SNRLVS08496
Herstellernummer
LVS08496
Hersteller
SNR
Ausführung:
blind
Typ:
sonstige
Breite:
460 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
1
Vorprägungen:
nein
Gewindeart:
metrisch
Stärke:
400 mm
SCHNEIDER ELECTRIC : PPC 2 PARTI IP30 L650 P400 PRISMASET P, Piastra per ingresso cavi per armadi di distribuzione


