Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08394 FRONTALE ZOCCOLO PRISMASETG IP55 L300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606481869470

Artikelnummer

SNRLVS08394

Herstellernummer

LVS08394

Hersteller

SNR

Lo zoccolo consente di sollevare il quadro in modo da proteggerlo da eventuali urti e facilitare il distanziamento dei cavi provenienti dal cubicolo. Colore: RAL 7016. Le staffe di fissaggio a parete fornite di base evitano l’oscillazione del quadro. Perla cassetta di base, ordinare 2 elementi laterali per zoccolo + 1 rivestimento per zoccolo L = 300. Per ogni cassetta di estensione o canalina associata ordinare un elemento laterale in più ed il rivestimento corrispondente. Rivestimento zoccolo L300 (per canalina L = 300 mm)