SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08392 Elemento laterale zoccolo Prisma G IP55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3606481869456
Artikelnummer
SNRLVS08392
Herstellernummer
LVS08392
Hersteller
SNR
Lo zoccolo consente di sollevare il quadro in modo da proteggerlo da eventuali urti e facilitare il distanziamento dei cavi provenienti dal cubicolo. Colore: RAL 7016. Le staffe di fissaggio a parete fornite di base evitano l’oscillazione del quadro. Perla cassetta di base, ordinare 2 elementi laterali per zoccolo + 1 rivestimento per zoccolo L = 600. Per ogni cassetta di estensione o canalina associata ordinare un elemento laterale in più ed il rivestimento corrispondente. Elemento laterale per zoccoloH = 150 mm