Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08387 TETTO PRISMASET G IP55 L300

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08387 TETTO PRISMASET G IP55 L300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 325 mm

  • Höhe - 55 mm

  • Tiefe - 300 mm

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Außenaufstellung - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430083870

Artikelnummer

SNRLVS08387

Herstellernummer

LVS08387

Hersteller

SNR

Breite:

325 mm

Höhe:

55 mm

Tiefe:

300 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

300 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Gehäusebautiefe:

260 mm

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

7016

Mit Kabeleinführung:

nein

SCHNEIDER TETTO PRISMASET G IP55 L300 PER ARMADI