Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08342 CANALINA PRISMASET G IP55 L300 7M - LVS08342

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 450 mm

  • Tiefe - 260 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481884756

Artikelnummer

SNRLVS08342

Herstellernummer

LVS08342

Hersteller

SNR

Breite:

300 mm

Höhe:

450 mm

Tiefe:

260 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9003

Freistehend:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Eckmodell:

nein

Zwischeneinbau:

nein

Koppelbar:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

nein

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Mastbefestigung:

nein

Mit Tür:

nein

Anzahl der Türen:

0

Mit Sichttür:

nein

Mit Lüftungstür:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Anzahl der Schlösser:

0

Mit Oberteil:

nein

Transparenter Deckel:

nein

Geeignet für metrische Montage:

ja

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

Vorprägungen:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzart (IP):

IP55

Pannello posteriore e sportello per il condotto di prolunga. Armadio largo 300 mm. Armadio alto 450 mm. Numero di moduli verticali 7M. Porta anteriore reversibile e facilmente rimovibile, apertura a 130°. Il colore del prodotto è Bianco (RAL 9003). Finitura superficiale con finitura testurizzata e opaca. Fornisce un trattamento di elettroforesi e un trattamento protettivo con polveri epossidiche di poliestere polimerizzate a caldo.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie