Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08265 Porta Trasp L850 36M Prisma G - LVS08265

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08265 Porta Trasp L850 36M Prisma G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachtür

  • Werkstoff - Glas

  • Farbe - sonstige

  • Ausführung als Sichttür - ja

  • Schutzart (IP) - IP40

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606481878359

Artikelnummer

SNRLVS08265

Herstellernummer

LVS08265

Hersteller

SNR

Ausführung:

Fachtür

Werkstoff:

Glas

Farbe:

sonstige

Ausführung als Sichttür:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Breite:

850 mm

Höhe:

1830 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

40 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

SCHNEIDER PORTA TRASP L850 36M PRISMASET G PER ARMADI