Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08232 Porta trasp. Prisma G 27M - LVS08232

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08232 Porta trasp. Prisma G 27M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachtür

  • Werkstoff - Glas

  • Farbe - sonstige

  • Ausführung als Sichttür - ja

  • Schutzart (IP) - IP40

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606481878243

Artikelnummer

SNRLVS08232

Herstellernummer

LVS08232

Hersteller

SNR

Ausführung:

Fachtür

Werkstoff:

Glas

Farbe:

sonstige

Ausführung als Sichttür:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Breite:

600 mm

Höhe:

1380 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

33 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

SCHNEIDER PORTA TRASP. PRISMASET G 27M PER ARMADI