Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08188 Porta canalina 24M Prisma G.

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08188 Porta canalina 24M Prisma G.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - weiß

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Schutzart (IP) - IP40

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606481878175

Artikelnummer

SNRLVS08188

Herstellernummer

LVS08188

Hersteller

SNR

Ausführung:

Fachtür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Ausführung als Sichttür:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Breite:

300 mm

Höhe:

1230 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

33 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

SCHNEIDER PORTA CANALINA 24M PRISMASET G PER ARMADI