Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08137 Porta trasp.21M Prisma G. - LVS08137

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08137 Porta trasp.21M Prisma G.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachtür

  • Werkstoff - Glas

  • Farbe - sonstige

  • Ausführung als Sichttür - ja

  • Schutzart (IP) - IP40

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606481879127

Artikelnummer

SNRLVS08137

Herstellernummer

LVS08137

Hersteller

SNR

Ausführung:

Fachtür

Werkstoff:

Glas

Farbe:

sonstige

Ausführung als Sichttür:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Breite:

600 mm

Höhe:

1080 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

36 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

SCHNEIDER PORTA TRASPARENTE 21M PRISMASET G PER ARMADI