SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08136 Porta trasp.18M Prisma G.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Ausführung - Fachtür 
- Werkstoff - Glas 
- Farbe - sonstige 
- Ausführung als Sichttür - ja 
- Schutzart (IP) - IP40 
Packung
- 1 ST 
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606481879110
Artikelnummer
SNRLVS08136
Herstellernummer
LVS08136
Hersteller
SNR
Ausführung:
Fachtür
Werkstoff:
Glas
Farbe:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
600 mm
Höhe:
930 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
36 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige


