Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04927 Zusatzabdeckung fur Anschluss, L = 650mm - LVS04927

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04927 Zusatzabdeckung fur Anschluss, L = 650mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 650 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm

  • Breite - 573 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung der Oberfläche - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Terziario Industriale

EAN

3303430049272

Artikelnummer

SNRLVS04927

Herstellernummer

LVS04927

Hersteller

SNR

Geeignet für Gehäusebaubreite:

650 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Breite:

573 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Mit Kabeleinführung:

nein

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

4

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Einzelteil

Für innere Unterteilung Form 2a:

nein

Für innere Unterteilung Form 2b:

nein

Für innere Unterteilung Form 3a:

nein

Für innere Unterteilung Form 3b:

nein

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

Estensione per profondità 600 per 04926. gamma: Prisma - compatibilità gamma: Prisma P struttura, sbarre in rame - tipo di prodotto o componente: copertura connessione - categoria accessori: accessorio di isolamento - forma di suddivisione scomparto: forma 1. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....