Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04656 Vertikaler Linergy-PEN-Satz - LVS04656

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04656 Vertikaler Linergy-PEN-Satz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Terziario Industriale

EAN

3303430046561

Artikelnummer

SNRLVS04656

Herstellernummer

LVS04656

Hersteller

SNR

Kit PEN Linergy verticali. gamma: Linergy - tipo di prodotto o componente: kit di montaggio - apparecchiatura fornita: 1 apparecchio di sconnessione del neutro, 1 connessione tra PEN orizzontale e PEN verticale <= 1600A, 4 supporti isolanti. Benefici: ..Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....