Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04642 VITI CONNESSIONE>80MM

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04642 VITI CONNESSIONE>80MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430046424

Artikelnummer

SNRLVS04642

Herstellernummer

LVS04642

Hersteller

SNR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Viti connessione > 80mm. gamma: Linergy - tipo di prodotto o componente: struttura. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, perapplicazioni nel terziario e nell'industria....