Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04637 COLLEGAMENTO 3200A BARRE H 10MM

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04637 COLLEGAMENTO 3200A BARRE H 10MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsstrom - 3200 A

  • Verbindungsart - Feld/Feld

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430046370

Artikelnummer

SNRLVS04637

Herstellernummer

LVS04637

Hersteller

SNR

Polzahl:

1

Bemessungsstrom:

3200 A

Verbindungsart:

Feld/Feld

Collegamento 3200A Barre H 10mm. gamma: Linergy - nome del prodotto: sbarre in rame - tipo di prodotto o componente: piastra connettore. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Prisma P permettela costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadrodi distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....