SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04536 BARRA PIENA H 60X5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3303430045366
Artikelnummer
SNRLVS04536
Herstellernummer
LVS04536
Hersteller
SNR
Sbarra in rame piena 60 x 5.Caratteristiche: • Tipo di componente o prodotto: Condotto sbarre piatto orizzontale 60 x 5 mm senza fori • Descrizione condotto sbarre: Piano piatto • Descrizione cassetta/armadio: Armadio • Destinazione prodotto: Per telaio con supporti • Sezione condotto sbarre: 60 x 5 mm • Posizione condotto sbarre: Parte superiore • Senso di installazione: Orizzontale • Corrente ammessa: - 650 A > IP31 a45 °C uso di 1 sbarra; - 660 A <= IP31 a50 °C uso di 1 sbarra; - 700 A > IP31 a40 °C uso di 1 sbarra; - 710 A <= IP31 a45 °C uso di 1 sbarra; - 750 A > IP31 a35 °C uso di 1 sbarra; - 760 A <= IP31 a40 °C uso di 1 sbarra; - 790 A > IP31 a30 °C uso di 1 sbarra; - 800 A <= IP31 a35 °C uso di 1 sbarra; - 840 A > IP31 a25 °C uso di 1 sbarra; - 850 A <= IP31 a30 °C uso di 1 sbarra; - 890 A <= IP31 a25 °C uso di 1 sbarra; - 1090 A > IP31 a45 °C uso di 2 sbarre; - 1180 A > IP31 a40 °C uso di 2 sbarre; - 1180 A <= IP31 a50 °C uso di 2 sbarre; - 1250 A > IP31 a35 °C uso di 2 sbarre; - 1260 A <= IP31a45 °C uso di 2 sbarre; - 1350 A > IP31 a30 °C uso di 2 sbarre; - 1350 A <= IP31 a40 °C uso di 2 sbarre; - 1400 A <= IP31 a35 °C uso di 2 sbarre; - 1420 A > IP31 a25 °C uso di 2 sbarre; - 1500 A <= IP31 a30 °C uso di 2 sbarre; - 1580 A <= IP31 a25 °C usodi 2 sbarre • Numero di supporti richiesti: 1 supporto per Icw =≤ 25 kA / 1 s uso di 1 sbarra in una struttura larga 400 mm; - 1 supporto per Icw =≤ 30 kA / 1 s uso di 1 sbarra in una struttura larga 300 mm; - 2 supporti per Icw => 30...50 kA / 1 s uso di 1 sbarra in una struttura larga 300 mm; - 2 supporti per Icw => 25...50 kA / 1 s uso di 1 sbarra in una struttura larga 400 mm; - 2 supporti per Icw =≤ 30 kA / 1 s uso di 2 sbarre in una struttura larga 650/800 mm; - 2 supporti per Icw =≤ 15 kA / 1 s uso di 1 sbarra in una struttura larga 650/800 mm; - 3 supporti per Icw => 15...40 kA / 1 s uso di 1 sbarra in una struttura larga 650/800 mm; - 3 supporti per Icw => 30...50 kA / 1 s uso di 2 sbarre in una struttura larga 650/800 mm • Lunghezza: 2000 mm • Tipologia di cavo: Rame