Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04526 BARRA PREFORATA V 60X10

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04526 BARRA PREFORATA V 60X10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606481870452

Artikelnummer

SNRLVS04526

Herstellernummer

LVS04526

Hersteller

SNR

Sbarra verticale forata - 60 x 10 mm. Caratteristiche: • Tipo di componente o prodotto: Sistema sbarre piatto verticale 60 x 10 mm con fori • Descrizione condotto sbarre: Piatto forato • Descrizione cassetta/armadio: Armadio • Destinazione prodotto: Per telaio con supporti • Sezione condotto sbarre: 60 x 10 mm • Posizione condotto sbarre: - Laterale; - Lato posteriore • Senso di installazione: Verticale • Corrente ammessa: 1070 A > IP31 a45 °C uso di 1 sbarra; - 1160 A > IP31 a40 °C uso di 1 sbarra; - 1160 A <= IP31 a50 °C uso di 1 sbarra; - 1240 A <= IP31 a45 °C uso di 1 sbarra; - 1250 A > IP31 a35 °C uso di 1 sbarra; - 1320 A > IP31 a30 °C uso di 1 sbarra; - 1320 A <= IP31 a40 °C uso di 1 sbarra; - 1400 A > IP31 a25 °C uso di 1 sbarra; - 1400 A <= IP31a35 °C uso di 1 sbarra; - 1470 A <= IP31 a30 °C uso di 1 sbarra; - 1550 A <= IP31 a25 °C uso di 1 sbarra; - 1720 A > IP31 a45 °C uso di 2 sbarre; - 1870 A > IP31 a40 °C uso di 2 sbarre; - 1900 A <= IP31 a50 °C uso di 2 sbarre; - 2000 A > IP31 a35 °C uso di 2 sbarre; - 2030 A <= IP31 a45 °C uso di 2 sbarre; - 2140 A > IP31 a30 °C uso di 2 sbarre; - 2170 A <= IP31 a40 °C uso di 2 sbarre; - 2270 A > IP31 a25 °C uso di 2 sbarre; - 2300 A <= IP31 a35 °C uso di 2 sbarre; - 2420 A <= IP31 a30 °C uso di 2 sbarre; - 2550 A <= IP31 a25 °C uso di 2 sbarre • Numero di supporti richiesti: - 3 supporti per Icw =≤ 25 kA / 1 s uso di 2 sbarre; - 3 supporti per Icw =≤ 25 kA / 1 s uso di 1 sbarra; - 5 supporti per Icw => 15...50 kA / 1 s uso di 1 sbarra; - 5 supporti per Icw => 15...50 kA / 1 s uso di 2 sbarre; - 7 supporti per Icw => 50...65 kA / 1 s uso di 1 sbarra; - 7 supporti per Icw => 50 kA / 1 s uso di 2 sbarre; - 9 supporti per Icw => 65...75 kA / 1 s uso di 1 sbarra • Lunghezza: 1675 mm • Tipologia di cavo: Rame