SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04488 COLLEGAMENTO 1600A NS1600 FISSO 4P

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 150 mm
Max. Bemessungsstrom - 1600 A
Polzahl - 4
Breite - 550 mm
Tiefe - 300 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606481867841
Artikelnummer
SNRLVS04488
Herstellernummer
LVS04488
Hersteller
SNR
Höhe:
150 mm
Max. Bemessungsstrom:
1600 A
Polzahl:
4
Breite:
550 mm
Tiefe:
300 mm
SchienenstÀrke:
10 mm
Schienenabstand:
0 mm
Mit Abdeckung:
nein
Schienenhöhe:
150 mm
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
0 kA
Collegamento 1600A NS1600 fisso 4p. gamma: Prisma - tipo di prodotto o componente: connessione - categoria accessori: accessorio di distribuzione della corrente. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e sempliciper soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilitĂ e continuitĂ di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....