Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04428 COLL. 250A NS RIM/EST/ROT-INS250 H 4P

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04428 COLL. 250A NS RIM/EST/ROT-INS250 H 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 0 mm

  • Max. Bemessungsstrom - 250 A

  • Polzahl - 4

  • Breite - 0 mm

  • Tiefe - 0 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606481867544

Artikelnummer

SNRLVS04428

Herstellernummer

LVS04428

Hersteller

SNR

Höhe:

0 mm

Max. Bemessungsstrom:

250 A

Polzahl:

4

Breite:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Schienenstärke:

3 mm

Schienenabstand:

0 mm

Mit Abdeckung:

nein

Schienenhöhe:

200 mm

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

0 kA

Connessione per NSX-INS-INV250 oriz.- 4P - 250 A. Caratteristiche: • Tipo di componente o prodotto: Connessione prefabbricata 250 A • Applicazione spec. prodotto: Per collegare il dispositivo alla sbarra Linergy • Numero di poli: 4 • Descrizione cabina/cassetta: Armadio L =600 mm • Destinazione prodotto: - Per interruttore plug-in 4P Compact NSX100/250 orizzontale; - Per interruttore plug-in 4P Vigicompact NSX100/250 orizzontale; - Per interruttore sezionatore 4P Interpact INV250 orizzontale • Tipo di comando: Manovra rotativa • Tipo di manovra: Frontale • Tipo di manovra rotativa: Diretto • Senso di installazione: Orizzontale