SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04427 Anschluss fur horizontalen NSX-INS-INV25 - LVS04427

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 0 mm
Breite - 0 mm
Tiefe - 0 mm
Mit Abdeckung - nein
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
EAN
3303430044277
Artikelnummer
SNRLVS04427
Herstellernummer
LVS04427
Hersteller
SNR
Höhe:
0 mm
Breite:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Mit Abdeckung:
nein
Polzahl:
3
Schienenabstand:
0 mm
Schienenhöhe:
200 mm
Schienenstärke:
3 mm
Max. Bemessungsstrom:
250 A
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
0 kA
Assemblaggio di collegamento progettato per l'uso con i sistemi PrismaSeT P e G. Questo componente è compatibile con gli interruttori NSX, INS e INV 3P 250 A e può essere installato in orizzontale o a innesto.