Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04403 POLYPACT FISSO/DIR3P + COLLEGAMENTO

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04403 POLYPACT FISSO/DIR3P + COLLEGAMENTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderquerschnitt - 192 mm²

  • Polzahl - 3

  • Mit Plombierhaube - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430044031

Artikelnummer

SNRLVS04403

Herstellernummer

LVS04403

Hersteller

SNR

Aderquerschnitt:

192 mm²

Polzahl:

3

Mit Plombierhaube:

nein

Polypact fisso/dir 3 Poli+collegamento. gamma: Linergy - nome del prodotto: Polypact - categoria accessori: accessorio di collegamento - apparecchiatura fornita: connessioni prefabbricate alle sbarre Linergy. Benefici: Prisma G contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti i componenti (interruttori, sistemi sbarre, ripartitori, connessioni prefabbricate, etc.) sono dimensionate e coordinate per il funzionamento congiunto. Prisma G permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. L'affiancamento di più involucri è semplice grazie alle cassette di estensione. Prisma G può essere aggiornato facilmente in qualsiasi momento mantenendo le performance originali, grazie al suo design prefabbricato e modulare.... Applicazioni: Scuole Piccoli negozi Alberghi Piccole aziende Uffici Laboratori Assistenza sanitaria (Ospedali e cliniche) Supermercati.. Benefici: Prisma P permettela costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadrodi distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....