SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04257 4 CANALINE 60X30 H L450 + SUPPORTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 30 mm
Tiefe - 450 mm
Höhe - 60 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Prisma Plus Sistema G
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430042570
Artikelnummer
SNRLVS04257
Herstellernummer
LVS04257
Hersteller
SNR
Ausführung:
sonstige
Breite:
30 mm
Tiefe:
450 mm
Höhe:
60 mm
4 canaline orizzontali 60 x 30, L = 450 mm, le canaline L = 30 o 60 mm si installano direttamente sui supporti delle guide modulari o sulle piastre degli interruttori Compact NS verticali. Caratteristiche: • Tipo di componente o prodotto: Sezione condotto orizzontale • Applicazione spec. prodotto: Per condotto del cavo • Quantità per confezione: Set da 4 • Descrizione cassetta/armadio: - Armadio; - Cassetta a parete; - Cassetta autoportante • Destinazione prodotto: Per cassetta • Senso di installazione: Orizzontale • Descrizione condotto cavo: Orizzontale 60 x 30 mm • Lunghezza: 450 mm