SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04229 Spannungsabgange fur Anzapfverbindungen, - LVS04229

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 17.5 mm
Höhe - 9.5 mm
Tiefe - 0.84 mm
Werkstoff - Metall
Packung
1 ST
EAN
3303430042297
Artikelnummer
SNRLVS04229
Herstellernummer
LVS04229
Hersteller
SNR
Ausführung:
sonstige
Breite:
17.5 mm
Höhe:
9.5 mm
Tiefe:
0.84 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Morsetto di derivazione tensione per Linergy LGYE. Fissaggio a vite M10. Collegamenti con 2 morsetti Faston (6,35 mm). Grado di protezione con IPXXB, per garantire la sicurezza contro i contatti accidentali.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


