SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04228 Anschlussblock fur Nebenaggregate, B=65m - LVS04228

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verschraubung
Breite - 65 mm
Höhe - 50 mm
Tiefe - 50 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
3303430042280
Artikelnummer
SNRLVS04228
Herstellernummer
LVS04228
Hersteller
SNR
Ausführung:
Verschraubung
Breite:
65 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Morsettiera per la gamma Linergy TA, progettata per applicazioni di cablaggio ausiliario. Compatibile con connettore ausiliario Linergy TA, armadio PrismaSeT P, armadio per PrismaSeT G. Connessioni di ingresso morsetto a vite, 10 pin, 0,2-4 mm² rigido senza capocorda. Collegamenti in uscita Morsettiera a vite rimovibile, 20 pin, 0,2-4 mm² flessibile con terminale.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


