Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04208 SUPPORTO DI FISSAGGIO GUIDA DIN H80 G

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04208 SUPPORTO DI FISSAGGIO GUIDA DIN H80 G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 0 mm

  • Höhe - 80 mm

  • Tiefe - 80 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430042082

Artikelnummer

SNRLVS04208

Herstellernummer

LVS04208

Hersteller

SNR

Ausführung:

sonstige

Breite:

0 mm

Höhe:

80 mm

Tiefe:

80 mm

Supporto di fissaggio guida DIN per cassetta G H80. gamma: Prisma - tipo di prodotto o componente: supporto - categoria accessori: accessorio per l'installazione. Benefici: Prisma G contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilitàe continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti i componenti (interruttori, sistemi sbarre, ripartitori, connessioni prefabbricate, etc.) sono dimensionate e coordinate per il funzionamento congiunto. Prisma G permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. L'affiancamento di più involucri è semplice grazie alle cassette di estensione. Prisma G può essere aggiornato facilmente in qualsiasi momento mantenendo le performance originali, grazie al suo design prefabbricato e modulare.... Applicazioni: Scuole Piccoli negozi Alberghi Piccole aziende Uffici Laboratori Assistenza sanitaria (Ospedali e cliniche) Supermercati.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....