SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04202 Erdungsschienen (2), 12 Module - LVS04202

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Klemme
Breite - 200 mm
Höhe - 20 mm
Tiefe - 25 mm
Packung
1 ST
EAN
3303430042020
Artikelnummer
SNRLVS04202
Herstellernummer
LVS04202
Hersteller
SNR
Ausführung:
Klemme
Breite:
200 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
25 mm
Barra di terra diretta progettata per l'uso con Linergy TB. La barra ha una lunghezza di 200 mm, che la rende compatta e adatta a varie installazioni. È dotato di 20 ponticelli e di un terminale che supporta cavi di dimensioni comprese tra 16 e 35 mm²
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


