SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04126 POWERCLIP 160A 4P L1400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3303430041269
Artikelnummer
SNRLVS04126
Herstellernummer
LVS04126
Hersteller
SNR
Prisma Plus - Sistemi G e P - Sbarre Powerclip - 4P - 160 A L = 1400 mm. Nome sistema pannello LV: Prisma Plus System P , Sistema Prisma Plus G. Tipo di componente o prodotto: Sistema di sbarre Powerclip 4P 160 A lungh. 1400 mm. Applicazione spec. prodotto : Per distribuire energia su tutta l’altezza della struttura. Descrizione condotto sbarre: Powerclip. Descrizione poli: 3P+N. Informazioni aggiuntive: Fornito di coperchi agganciabili, possono essere tagliati per conn.ne apparecchi , Sbarra con fori filettati M6 ogni 25 mm , Tagliabile in lunghezza ogni 200 mm