Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04122 POWERCLIP 250A 4P L1000

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04122 POWERCLIP 250A 4P L1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430041221

Artikelnummer

SNRLVS04122

Herstellernummer

LVS04122

Hersteller

SNR

Prisma Plus - Sistemi G e P - Sbarre Powerclip - 4P - 250 A L = 1000 mm. Nome sistema pannello LV: Prisma Plus System P , Sistema Prisma Plus G. Tipo di componente o prodotto: Sistema di sbarre Powerclip 4P 250 A lungh. 1000 mm. Applicazione spec. prodotto : Per distribuire energia su tutta l’altezza della struttura. Descrizione condotto sbarre: Powerclip. Descrizione poli: 3P+N. Informazioni aggiuntive: Fornito di coperchi agganciabili, possono essere tagliati per conn.ne apparecchi , Sbarra con fori filettati M6 ogni 25 mm , Tagliabile in lunghezza ogni 200 mm