SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04052 MORSETTIERA DI DISTRIBUZIONE 160A 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Schraube
Nennstrom - 160 A
Anschlussart - schrauben
Polzahl - 4
Berührungssicher - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Prisma Plus Sistema P
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430040521
Artikelnummer
SNRLVS04052
Herstellernummer
LVS04052
Hersteller
SNR
Montageart:
Schraube
Nennstrom:
160 A
Anschlussart:
schrauben
Polzahl:
4
Berührungssicher:
ja
Breite:
470 mm
Tiefe:
115 mm
Höhe:
235 mm
La gamma di prodotti Linergy BS include morsettiere di distribuzione da 160 A fino a 630 A per interruttori quadripolari.