Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS03901 PIASTRA DI FONDO MISURA 96X96 PIENA - LVS03901

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Blende

  • Breite - 96 mm

  • Höhe - 96 mm

  • Einbauort - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481885715

Artikelnummer

SNRLVS03901

Herstellernummer

LVS03901

Hersteller

SNR

Ausführung:

Blende

Breite:

96 mm

Höhe:

96 mm

Einbauort:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

La piastra di montaggio è adatta per le unità funzionali PrismaSeT P Compatibilità con il supporto 96x96. Piastra di montaggio in plastica con colore bianco RAL (9001)

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie