SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS03586 2 TRAVERSE L200 PER P600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3303430035862
Artikelnummer
SNRLVS03586
Herstellernummer
LVS03586
Hersteller
SNR
Prisma, Sistema P, 2 traverse laterali, L = 200mm, P = 600mm. gamma: Prisma - tipo di prodotto o componente: traverse - categoria accessori: accessorio di montaggio. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica,agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....