SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS03563 PIASTRA DI FONDO GS 63/100/160 - LVS03563

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Höhe - 250 mm
Breite - 590 mm
Lochung - nein
Packung
1 ST
EAN
3606482452596
Artikelnummer
SNRLVS03563
Herstellernummer
LVS03563
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Höhe:
250 mm
Breite:
590 mm
Lochung:
nein
La piastra di montaggio è adatta per le unità funzionali PrismaSeT P Compatibilità con FuPacT GS 63-160A 3P/4P. Sono progettati per l'installazione verticale e sono ideali per un'ampia gamma di configurazioni elettriche. È compatibile con armadi di larghezza 650 mm. È fatto d'acciaio. Il colore è Bianco Β 9003 e Conforme agli standard Β e REACh. Trattamento di elettroforesi e lastra di acciaio con polvere epossidica poliestere polimerizzata a caldo.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


