SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS03560 PIASTRA DI FONDO GS 100/160 - LVS03560

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Höhe - 250 mm
Breite - 590 mm
Lochung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
18 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606482452589
Artikelnummer
SNRLVS03560
Herstellernummer
LVS03560
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Höhe:
250 mm
Breite:
590 mm
Lochung:
nein
La piastra di montaggio è adatta per le unità funzionali PrismaSeT P Compatibilità con FuPacT GS 63-160A, 3P/4P Sono progettati per l'installazione orizzontale, per cui rappresentano la soluzione ideale per un'ampia gamma di configurazioni elettriche. È compatibile con armadi di larghezza 650 mm. È fatto d'acciaio. Il colore è Bianco Β 9003 e Conforme agli standard Β e REACh. Trattamento di elettroforesi e lastra di acciaio con polvere epossidica poliestere polimerizzata a caldo.
Vista 360°PDF
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


