SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS03462 PIASTRA DI FONDO NS630 ESTR3P/4P H - LVS03462

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 296 mm
Breite - 575 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
33 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481874436
Artikelnummer
SNRLVS03462
Herstellernummer
LVS03462
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
296 mm
Breite:
575 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
La piastra di montaggio è adatta per le unità funzionali PrismaSeT P Compatibilità con ComPact Vigi NSX 630A 3P/4P estraibile con tutti i comandi. Sono progettati per l'installazione orizzontale, per cui rappresentano la soluzione ideale per un'ampia gamma di configurazioni elettriche. È compatibile con armadi di larghezza 650 mm. È fatto d'acciaio. Il colore è Bianco Β 9003 e Conforme agli standard Β e REACh. Trattamento di elettroforesi e lastra di acciaio con polvere epossidica poliestere polimerizzata a caldo.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


