Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS03457 PIASTRA DI FONDO COMM NS630 H TEL

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS03457 PIASTRA DI FONDO COMM NS630 H TEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - nein

  • Geeignet als Rückwand - ja

  • Breite - 700 mm

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 10

  • Mit Schloss - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606481874405

Artikelnummer

SNRLVS03457

Herstellernummer

LVS03457

Hersteller

SNR

Geeignet als Seitenwand:

nein

Geeignet als Rückwand:

ja

Breite:

700 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

10

Mit Schloss:

nein

Piastra montaggio - Comm. sorgente NSX630 - C/mot. Caratteristiche: • Tipo di componente o prodotto: Piastra • Applicazione spec. prodotto: Per installare un interruttore Compact NSX630 • Descrizione cassetta/armadio: Armadio • Larghezza cassetta/armadio(mm): - 650+150 mm - 650 mm • Destinazione prodotto: Per il telaio • Tipo di commutazione alimentazione: Azionato a distanza • Senso di installazione: Orizzontale