Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS03425 P.FONDO TRANSFERPACT P.SET P 80-160A - LVS03425

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 247 mm

  • Breite - 570 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - pulverbeschichtet

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606482169968

Artikelnummer

SNRLVS03425

Herstellernummer

LVS03425

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

247 mm

Breite:

570 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Piastra di montaggio PrismaSeT P & G per Patto di trasferimento 80-180A, 3P/4P. Tipo di piastra di montaggio piastra piena. Il numero di dispositivi per fila orizzontale è 1, con 8 moduli verticali. Da inserire in una piastra frontale fissa PrismaSeT G verticale. per armadio a pavimento - larghezza 650/650+150 mm e profondità 400 mm. Piastra di montaggio in lamiera d'acciaio trattata con polvere epossidica. finitura superficiale opaca/testurizzata con bianco (RAL 9003). La temperatura ambiente di funzionamento è compresa tra 25°C e 55°C, in conformità con l’IEC 61439-1/ Β 61439-2.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie