SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS03413 PIASTRA DI FONDO NS250 H FIS/RIM/EST 3P - LVS03413

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 200 mm
Breite - 650 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481874276
Artikelnummer
SNRLVS03413
Herstellernummer
LVS03413
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
200 mm
Breite:
650 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
La piastra di montaggio è adatta per le unità funzionali PrismaSeT P Compatibilità con ComPact Vigi NSX/CVS 3P 250A. Sono progettati per l'installazione orizzontale, per cui rappresentano la soluzione ideale per un'ampia gamma di configurazioni elettriche. È compatibile con armadi di larghezza 650 mm. È fatto d'acciaio. Il colore è Bianco Β 9003 e Conforme agli standard Β e REACh. Trattamento di elettroforesi e lastra di acciaio con polvere epossidica poliestere polimerizzata a caldo.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


