SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS03177 PIASTRA DI FONDO PREF.RIENTRATA 6M L250 - LVS03177

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Höhe - 300 mm
Breite - 300 mm
Lochung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
18 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3303430031772
Artikelnummer
SNRLVS03177
Herstellernummer
LVS03177
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Höhe:
300 mm
Breite:
300 mm
Lochung:
ja
La piastra di montaggio è adatta per armadi a PrismaSeT G e a parete. Incassato scanalato. Acciaio zincato. È compatibile con armadi di larghezza 300 mm. L'altezza e la larghezza nominali sono rispettivamente di 300 mm e 300 mm.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


