SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS03171 Versenkte geschl. Montageplatte, 4 Mod., - LVS03171

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - nein
Geeignet als Rückwand - ja
Geeignet für Gehäusebautiefe - 160 mm
Breite - 420 mm
Höhe - 200 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
69 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481875235
Artikelnummer
SNRLVS03171
Herstellernummer
LVS03171
Hersteller
SNR
Geeignet als Seitenwand:
nein
Geeignet als Rückwand:
ja
Geeignet für Gehäusebautiefe:
160 mm
Breite:
420 mm
Höhe:
200 mm
Mit Kabeleinführung:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


