SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS03118 PIASTRA DI FONDO GS 63/100/160 - LVS03118

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 300 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Packung
1 ST
EAN
3606482068773
Artikelnummer
SNRLVS03118
Herstellernummer
LVS03118
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
300 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
La piastra di montaggio è adatta per armadi a PrismaSeT G e a parete. Compatibilità con FuPacT GS 63-160A 3P/4P. Sono progettati per l'installazione verticale/orizzontale, per cui rappresentano la soluzione ideale per un'ampia gamma di configurazioni elettriche. È compatibile con armadi di larghezza 600 mm. È fatto d'acciaio. Il colore è Bianco Β 9003 e Conforme agli standard Β e REACh. Trattamento di elettroforesi e lastra di acciaio con polvere epossidica poliestere polimerizzata a caldo.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


