Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS03074 PIASTRA DI FONDO NS630 V FISSO/ROT - LVS03074

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - pulverbeschichtet

  • Höhe - 500 mm

  • Breite - 600 mm

  • Lochung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

41 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606481871367

Artikelnummer

SNRLVS03074

Herstellernummer

LVS03074

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Höhe:

500 mm

Breite:

600 mm

Lochung:

nein

La piastra di montaggio è adatta per armadi a PrismaSeT G e a parete. Compatibilità con ComPact NSX/CVS/Vigi 400/630A. Sono progettati per l'installazione verticale e sono ideali per un'ampia gamma di configurazioni elettriche. È compatibile con armadi di larghezza 600 mm. L'altezza e la larghezza nominali sono rispettivamente di 500 mm e 600 mm. È fatto d'acciaio. Il colore è Bianco Β 9003 e Conforme agli standard Β e REACh. Trattamento di elettroforesi e lastra di acciaio con polvere epossidica poliestere polimerizzata a caldo.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie