SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS03050 PIASTRA DI FONDO NS-INS250V FIS/DIR L250 - LVS03050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 250 mm
Breite - 300 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481874672
Artikelnummer
SNRLVS03050
Herstellernummer
LVS03050
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
250 mm
Breite:
300 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
La piastra di montaggio è adatta per armadi a PrismaSeT G e a parete. Compatibilità con ComPact NSX/CVS/Vigi/INS 250A. Sono progettati per l'installazione verticale e sono ideali per un'ampia gamma di configurazioni elettriche. È compatibile con armadi di larghezza 600 mm. L'altezza e la larghezza nominali sono rispettivamente di 250 mm e 300 mm. È fatto d'acciaio. Il colore è Bianco Β 9003 e Conforme agli standard Β e REACh. Trattamento di elettroforesi e lastra di acciaio con polvere epossidica poliestere polimerizzata a caldo.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


