SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS03041 PIASTRA DI FONDO NS250 V FISSO/ROT - LVS03041

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Höhe - 150 mm
Breite - 600 mm
Lochung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
18 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481871435
Artikelnummer
SNRLVS03041
Herstellernummer
LVS03041
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Höhe:
150 mm
Breite:
600 mm
Lochung:
nein
La piastra di montaggio è adatta per armadi a PrismaSeT G e a parete. Compatibilità con ComPact NSX/CVS/Vigi 250A. Sono progettati per l'installazione verticale e sono ideali per un'ampia gamma di configurazioni elettriche. È compatibile con armadi di larghezza 600 mm. L'altezza e la larghezza nominali sono rispettivamente di 150 mm e 600 mm. È fatto d'acciaio. Il colore è Bianco Β 9003 e Conforme agli standard Β e REACh. Trattamento di elettroforesi e lastra di acciaio con polvere epossidica poliestere polimerizzata a caldo.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


