SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS01249 Meccanismo serrature G IP55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagebügel
Breite - 42 mm
Höhe - 70 mm
Tiefe - 40 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430012498
Artikelnummer
SNRLVS01249
Herstellernummer
LVS01249
Hersteller
SNR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montagebügel
Breite:
42 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
40 mm
Accessori di montaggio per armadi Schneider Electric tipo/modello MECCANISMO SERRATURE PRISMASET G IP55