SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS01247 Viti di ricambio struttura Prisma G IP55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungswinkel
Breite - 83 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 15 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430012474
Artikelnummer
SNRLVS01247
Herstellernummer
LVS01247
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungswinkel
Breite:
83 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
15 mm
Accessori di montaggio per armadi Schneider Electric tipo/modello VITI RICAMBIO STRUTTURA PRISMASET G IP55




