Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS01123 Kit supp. pann. front. 08564-08566

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS01123 Kit supp. pann. front. 08564-08566

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 46 mm

  • Tiefe - 18 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606481885029

Artikelnummer

SNRLVS01123

Herstellernummer

LVS01123

Hersteller

SNR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Breite:

50 mm

Höhe:

46 mm

Tiefe:

18 mm

Kit supporto pannello frontale 08564-08566. gamma: Prisma - tipo di prodotto o componente: kit adesivo - categoria accessori: ricambio - compatibilità prodotto: telaio di supporto piastra frontale. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....