SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS01102 ACCESS. PANNELLI LATERALI P IP55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 15 mm
Höhe - 13 mm
Tiefe - 13 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430011026
Artikelnummer
SNRLVS01102
Herstellernummer
LVS01102
Hersteller
SNR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
15 mm
Höhe:
13 mm
Tiefe:
13 mm
Accessori per pannelli laterali, Prisma P IP55. gamma: Prisma - grado di protezione IP: IP55 - tipo di prodotto o componente: cccessorio - categoria accessori: ricambio - compatibilità prodotto: quadro IP55 - apparecchiatura fornita: 16 distanziatori a 1/4 di giro, 16 guarnizioni + tappo stagno, struttura. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....