SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS01035 1 fianco Armadio G IP30 27 mod

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - ja
Geeignet als Rückwand - nein
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe - 210 mm
Breite - 200 mm
Packung
1 ST
EAN
3606481877956
Artikelnummer
SNRLVS01035
Herstellernummer
LVS01035
Hersteller
SNR
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe:
210 mm
Breite:
200 mm
Höhe:
1375 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
weiß
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
27
RAL-Nummer:
9003
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein


